Hager - MINIKANAL 30x30mm BRUN - LF3003008014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Dybde - 30 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
56 STK
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740148771
Elnummer
1207834
Leverandørens varenummer
LF3003008014
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Bredde:
30 mm
Dybde:
30 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Brun
Lengde:
2000 mm
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
30 mm
Overdelsbredde 2:
30 mm
Overdelsbredde 3:
30 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
8014
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
720 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04