Hager - Minikanal LF 15x152000mm, RAL7030 steingrå - LF1501507030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 15 mm
Dybde - 15 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
44 MTR
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740140034
Elnummer
1200790
Leverandørens varenummer
LF1501507030
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Bredde:
15 mm
Dybde:
15 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
15 mm
Overdelsbredde 2:
15 mm
Overdelsbredde 3:
15 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
7030
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
200 mm²