Hager - Minikanal M/Tape 10X12Mm Ph 2M - LF1001009010A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 10 mm
Bredde - 12 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
84 MTR
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740839235
Elnummer
1274850
Leverandørens varenummer
LF1001009010A
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
10 mm
Bredde:
12 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
84 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK06
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C