Hager - Minikanal M/Tape 20X34Mm Ph 2M - LF2003509010A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 33 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
70 MTR
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740887342
Elnummer
1274854
Leverandørens varenummer
LF2003509010A
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
20 mm
Bredde:
33 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
440 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


