Hager - Modulær kontaktor, 1-mod, bryter i front, 2x16A, 230V AC - ERC216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 230...400 V
Antall Ethernet-utganger - 16 A
Manøverspenning - 220...240 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612400485
Elnummer
4114008
Leverandørens varenummer
ERC216
Typebeskrivelse
4114008
Nominell driftsspenning:
230...400 V
Antall Ethernet-utganger:
16 A
Manøverspenning:
220...240 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
1100 W
Maks lysrørslast:
570 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1200 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
490 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Støyfri:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X