Hager - Modulær kontaktor, 2-mod, brumfri, bryter i front, 2x25A, 12VDC - ERL625SDC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 230...400 V
Antall Ethernet-utganger - 25 A
Manøverspenning - 12...12 V
Type driftspenning - AC/DC
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612230785
Elnummer
4100190
Leverandørens varenummer
ERL625SDC
Typebeskrivelse
4100190
Nominell driftsspenning:
230...400 V
Antall Ethernet-utganger:
25 A
Manøverspenning:
12...12 V
Type driftspenning:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
DC
Maks glødelampelast:
2800 W
Maks lysrørslast:
1500 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2500 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1050 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X


