Hager - Modulær kontaktor, 2-mod, bryter i front, 2no + 2nc 16A, 12VAC - ERL418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 16 A
Manøverspenning - 8...12 V
Type driftspenning - AC/DC
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612400805
Elnummer
4114012
Leverandørens varenummer
ERL418
Typebeskrivelse
4114012
Nominell driftsstrøm:
16 A
Manøverspenning:
8...12 V
Type driftspenning:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Nominell driftsspenning:
230...400 V
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
1100 W
Maks lysrørslast:
570 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1200 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
490 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X