Hager - Modulær kontaktor, 2-mod, bryter i front, 2no + 2nc 25A, 230V AC - ERC427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 25 A
Manøverspenning - 220...240 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612400980
Elnummer
4114010
Leverandørens varenummer
ERC427
Typebeskrivelse
4114010
Nominell driftsstrøm:
25 A
Manøverspenning:
220...240 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Nominell driftsspenning:
230...400 V
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
1900 W
Maks lysrørslast:
950 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1990 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
810 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X