Hager - Modulær kontaktor, 3-mod, brumfri, bryter i front, 2x40A, 230V AC - ERC240S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 40 A
Manøverspenning - 220...240 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612400270
Elnummer
4114017
Leverandørens varenummer
ERC240S
Typebeskrivelse
4114017
Nominell driftsstrøm:
40 A
Manøverspenning:
220...240 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell driftsspenning:
230...400 V
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
4000 W
Maks lysrørslast:
1900 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
3000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1300 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X