Hager - MODULÆRSKAP 6 rader 144 moduler - FWB62
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Antall DIN-skinner - 12 
- Antall moduler pr. DIN-skinne - 12 
- Dybde - 205 mm 
- Utvidelsesmulighet - nei 
- Med bus-skinne - nei 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
3250612735969
Elnummer
2471513
Leverandørens varenummer
FWB62
Typebeskrivelse
2471513
Antall DIN-skinner:
12
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Dybde:
205 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei
NORM: EN60439-1 og 3: Veggskap i metall for modulære produkter: Farge, RAL 9010: Komplett med avdekkninger , DIN skinner, jordskinne : Dybde.160mm. Bredde 300mm - 1050mm, høyde 500mm - 1100mm: IP44: Kl II: Merkedata 400V , 125A: Leveres med flenser med innstøpte membranippler.


