Hager - MODULÆRSKAP 7rader 168 moduler - FWB72

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall DIN-skinner - 14

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 12

  • Dybde - 205 mm

  • Utvidelsesmulighet - nei

  • Med bus-skinne - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612737550

Elnummer

2471517

Leverandørens varenummer

FWB72

Typebeskrivelse

2471517

Antall DIN-skinner:

14

Antall moduler pr. DIN-skinne:

12

Dybde:

205 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med bus-skinne:

nei

NORM: EN60439-1 og 3: Veggskap i metall for modulære produkter: Farge, RAL 9010: Komplett med avdekkninger , DIN skinner, jordskinne : Dybde.160mm. Bredde 300mm - 1050mm, høyde 500mm - 1100mm: IP44: Kl II: Merkedata 400V , 125A: Leveres med flenser med innstøpte membranippler.