Hager - MONTASJEPLATE FOR 1-RAD. VOLTA - VZ451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 200 mm
Bredde - 265 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250616664517
Elnummer
1728970
Leverandørens varenummer
VZ451
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
200 mm
Bredde:
265 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeplate i stål for Volta 1 rad


