Hager - Motorbetjening h1600 100-240V - HXF042H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613370480
Elnummer
4370177
Leverandørens varenummer
HXF042H
Typebeskrivelse
4370177
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


