Utgått

Hager - Motorbetjening h630 100-240VAC - HXD042H

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 100...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613370039

Elnummer

4370147

Leverandørens varenummer

HXD042H

Typebeskrivelse

TILBEHØR TIL HAGER h3 EFFEBRYTER SERIE

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Motorbetjening av effektbryter h630: Monteres på bryterens front: driftspenning 220 - 240V AC