Hager - Motorvernbryter 6-10A - MM510N

Hager
KopierKopier
Hager - Motorvernbryter  6-10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 6,3...10 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 112...168 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 2,2 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250614435232

Elnummer

4368760

Leverandørens varenummer

MM510N

Typebeskrivelse

Motorvern mekaniske

Innstillingsområde for overlastutløser:

6,3...10 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

112...168 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

2,2 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

230...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

10 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

150 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

90 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

70 mm

Norm: EN 60 947. For beskyttelse av 1- og 3-fasede motorer: Utløsekarakteristikk K: Målespenning 230 V~_: Utløseområde fra 0,1 A til 25 A: Med termisk og magnetisk utløser: Termomagnetisk bryter med regulerbart bimetallrelé: Hjelpekontakter og underspenningsutløser kan ettermonteres.