Hager - NØDSTOPPKNAPP FOR MOTORVERNBR - MZ530N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Antall trykknapper - 1
Antall signallamper - 0
Antall vendebrytere - 0
Egnet for nødstopp - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614565175
Elnummer
4368777
Leverandørens varenummer
MZ530N
Typebeskrivelse
4368777
Antall kommandoposisjoner:
1
Antall trykknapper:
1
Antall signallamper:
0
Antall vendebrytere:
0
Egnet for nødstopp:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall nøkkelbrytere:
0
Antall soppformede trykknapper:
0
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...500 V
Nominell matespenning ved DC:
24...220 V
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre