Utgått

Hager - Overgangskabel al-cu 50/16², pe - KF50F

Hager
KopierKopier
Hager - Overgangskabel al-cu 50/16², pe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - -50...16 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - -50...16 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - -50...16 mm²

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - -50...16 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613803964

Elnummer

1202819

Leverandørens varenummer

KF50F

Typebeskrivelse

1202819

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

-50...16 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

-50...16 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

-50...16 mm²

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

-50...16 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

-50...16 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

-50...16 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

-50...16 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Andre

Oljestopp/midtsperre:

nei

Med isolasjon:

Ja

Nominell strøm:

80 A

Antall skruer:

1

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Overgangskabel for al-cu. Al eller cu 25, 35 eller 50mm2 innkommende, termineres i isolert hus med momentbolt. Denne knekker av ved riktig tiltrekkingsmoment. Utgående er ferdig terminert RK 16mm2, lengde 375mm. Farge gul-grønn - PE leder