Hager - OVERSPENNINGSVERN, PH - G40169010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 1,5 kA
Merkespenning AC - 230 V
Monteringsmetode - Andre
Maks kontinuerlig spenning AC - 250 V
Med fjernkontakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740847018
Elnummer
1205839
Leverandørens varenummer
G40169010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
1,5 kA
Merkespenning AC:
230 V
Monteringsmetode:
Andre
Maks kontinuerlig spenning AC:
250 V
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
• Overspenningsvern med optisk indikering • Innfesting i c-profil i kanalunderdel • Tilførselsledning maks 2,5 mm2 • Finvern klasse D • Nettspenning 230V • Merkestrøm 16A • Tilkoblingsklemme for signalkontakt • Avledningsevne: • In1,5kA • Imax5kAMateriale: PC/ABS (halogenfritt) Leveringsform: Boks inklusive overspenningsvern.


