Hager - PCM 200/150 T KUNSTSTOFFKAPS.255x180x150KLAR - VZ747

Hager
KopierKopier
Hager - PCM 200/150 T KUNSTSTOFFKAPS.255x180x150KLAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type - Andre

  • Bredde - 285 mm

  • Høyde - 88 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616667471

Elnummer

2510540

Leverandørens varenummer

VZ747

Typebeskrivelse

2510540

Modell / utførelse:

Andre

Type:

Andre

Bredde:

285 mm

Høyde:

88 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

80 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

Kabelinnføringskanal, 1 til 5 felt (300-550-800-1050-1300mm bredde). Brukes på toppen av skap, for å skjule kabelinnføringer, nippler etc. Holder støv og smuss vekk fra toppen av kabinettet, holder kabelinngangsområdet rent og ryddig. RAL 9010 polarhvit, passer til FWB-, FP-, 160 og 205mm dybde. IP30 og IP44 skap. Veggfester skrus til bakvegg, endestykker og vendbart deksel sneppes på. Dybde, 150, eller 180mm, velges ved å rotere montasje 90°