Hager - Plastlomme, stiv rygg, kursfortegnelse - dokumentasjon, A4, magnetisk feste til ståldører - FZ757M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Farge - Andre
Selvklebende montering - nei
Høyde - 160 mm
Dybde - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611912539231
Elnummer
2467350
Leverandørens varenummer
FZ757M
Typebeskrivelse
2467350
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Andre
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
160 mm
Dybde:
2 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
220 mm
RAL-nummer:
5005
Gjennomsiktig:
Ja
For plassering av dokumentasjon og kursfortegnelse e.l i/ på innside sikringsskapdør. Plastlomme med stiv rygg for kursfortegnelse og dokumentasjon i dokumentstørrelse A4, magnetisk feste til ståldører
ProduktbladPDF


