Hager - PLATESKRUER KOMBI 100 STK. - UZ100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sylinderhode
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 9,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250616361003
Elnummer
2467910
Leverandørens varenummer
UZ100
Typebeskrivelse
2467910
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sylinderhode
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
9,5 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
Ja
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,
ProduktbladPDF


