Hager - POP-UP, 2X230V, 2XRJ45, 1XVGA - G7046LAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Farge - Sølv
Antall jordede stikkontakter - 2
Antall HDMI-tilkoblinger - 0
Sammenleggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740199872
Elnummer
1217707
Leverandørens varenummer
G7046LAN
Typebeskrivelse
Innfelte stikkontakter flerveis
Modell / utførelse:
Innbygning
Farge:
Sølv
Antall jordede stikkontakter:
2
Antall HDMI-tilkoblinger:
0
Sammenleggbar:
nei
Uttrekkbar:
Ja
Materiale:
Andre
Lengde:
127 mm
Bredde:
95 mm
Høyde:
95 mm
Innbyggingsdybde:
50 mm
Diameter:
102 mm
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger USB:
0
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
2
Antall tomme modulplasser:
0
Overspenningsvern:
nei