Hager - POP-UP, 3X230V - G7043LAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Andre
Farge - Andre
Lengde - 287 mm
Bredde - 95 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740887021
Elnummer
1217403
Leverandørens varenummer
G7043LAN
Typebeskrivelse
Innfelte stikkontakter flerveis
Modell / utførelse:
Innbygning
Form:
Andre
Farge:
Andre
Lengde:
287 mm
Bredde:
95 mm
Høyde:
95 mm
Antall jordede stikkontakter:
3
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
nei
Uttrekkbar:
Ja
Materiale:
Andre
Innbyggingsdybde:
40 mm
Diameter:
102 mm
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
0
Antall tomme modulplasser:
0
Antall sikringsautomater:
0
Overspenningsvern:
nei
Med innebygget USB strømforsyning:
nei
Nominell spenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antibakteriell behandling:
nei