Hager - Pressmuttere FL*/ ZAL* univers, pose 100 stk - FZ801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Skaftengde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612768011
Elnummer
2510572
Leverandørens varenummer
FZ801
Typebeskrivelse
2510572
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Skaftengde:
6 mm
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Antall gjenger pr. tomme:
0
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Pressmuttere for FL*/ ZAL* univers skap, pose 100 stk


