Utgått

Hager - Programmeringsnøkkel for Cronotec ur - EG007

Hager
KopierKopier
Hager - Programmeringsnøkkel for Cronotec ur

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type datalagringsenhet - Nøkkel

  • Lesemetode - Andre

  • Berøringsfri - nei

  • Bredde - 2 mm

  • Høyde - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612270071

Elnummer

1480114

Leverandørens varenummer

EG007

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Type datalagringsenhet:

Nøkkel

Lesemetode:

Andre

Berøringsfri:

nei

Bredde:

2 mm

Høyde:

5 mm

Diameter:

10 mm

Dybde:

0 mm

Programmeringsnøkkel for Cronotec koblingsur, EG293B, EG403E, EG493E