Hager - Quick-connect pe-klemme, 14 stk 1,5-4mm² stikklemme, 4 stk 1,5-25mm² skruklemme - KN18E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...25 mm²
Merkestrøm In - 63 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall poler - 1
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613849047
Elnummer
1274820
Leverandørens varenummer
KN18E
Typebeskrivelse
Innstikklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...25 mm²
Merkestrøm In:
63 A
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...4 mm²
Merkespenning:
230 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmer pr. pol:
18
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
33 mm
Høyde:
34 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul
Gjennomsiktig:
nei