Hager - Ramme 3-veis merkeskilt, Alu. - G3615LAN

Hager
KopierKopier
Hager - Ramme 3-veis merkeskilt, Alu.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 80 mm

  • Antall enheter - 1

  • Enhetstype - Kanalstikkontakt, tredobbelt

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740891868

Elnummer

1200687

Leverandørens varenummer

G3615LAN

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Overdelsbredde:

80 mm

Antall enheter:

1

Enhetstype:

Kanalstikkontakt, tredobbelt

Modell / utførelse:

Glatt

Farge:

Andre

Lengde:

210 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Åpningens diameter:

0 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

0

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

Ja

Med tekstfelt:

nei

• Uttaksrammer med eller uten stansing for merkeskilt • Stor toleranse ved overlapping av kanallokk • For å få en samlet arbeidsplass er rammene sammenkoblingsbare • Finnes i 3 standardfarger, polarhvit, aluminium og svart • Materiale: Halogenfri plast (PC/ABS) • Leveringsform: Ramme med løse endestykker