Utgått

Hager - RAMME AUT.BOKS 3 MOD. Halogenfri Polarhvit - G35239010

Hager
KopierKopier
Hager - RAMME AUT.BOKS 3 MOD. Halogenfri Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 80 mm

  • Antall enheter - 3

  • Enhetstype - Innbyggingsenhet for elementer, 3 moduler

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740847094

Elnummer

1205966

Leverandørens varenummer

G35239010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Overdelsbredde:

80 mm

Antall enheter:

3

Enhetstype:

Innbyggingsenhet for elementer, 3 moduler

Modell / utførelse:

Glatt

Farge:

Hvit

Lengde:

275 mm

Åpningens bredde:

235 mm

Åpningens høyde:

60 mm

Åpningens diameter:

0 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

Ja

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK07

• Energibus er et tilkoblingssystem for uttak i veggkanal BR netway®. • Består av ferdigkonfeksjonerte tilførselsledninger 300 mm – 4500mm av 2,5 mm og lages i PVC, halogenfritt eller skjermet utførelse.• Systemet holder isolasjonsklasse 2 • Dimensjoner ferdigkonfeksjonerte lengder: 5 x 2,5mm og 3 x 2,5mm • Ferdigkonfeksjonerte lengder: 300mm – 4500mm • Inn og utgangsplugger klarer ledningsdimensjoner fra 0,5 – 4 mm • Materiale: PVC, halogenfritt,skjermet • Inn og utgangsplugger er utrustet med Wago hurtigkobling.• Ved 5-ledersystem benyttes 5-polet fasevelger eller koblingsboks i kanal.