Hager - Ramme for merkeskilt for 2-veis kanalstikk GS2*, alu RAL7001, passer alle Hager Inst.kanaler - G3511LAN

Hager
KopierKopier
Hager - Ramme for merkeskilt for 2-veis kanalstikk GS2*, alu RAL7001, passer alle Hager Inst.kanaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Hurtigfeste

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740848473

Elnummer

1205871

Leverandørens varenummer

G3511LAN

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Type tilbehør/reservedel:

Hurtigfeste

Tilbehør:

nei

Reservedel:

Ja

• Uttaksrammer med eller uten stansing for merkeskilt • Stor toleranse ved overlapping av kanallokk • For å få en samlet arbeidsplass er rammene sammenkoblingsbare • Finnes i 2 standardfarger, polarhvit og aluminiumsfarge • Materiale: PVC eller halogenfri plast (PC/ABS) • Leveringsform: Ramme med løse endestykker