Hager - Ramme Systo stikk, 1-veis, hvit. Brukes sammen med SYSTO stikk eller databrikker i 45x45mm - GT4519016

Hager
KopierKopier
Hager - Ramme Systo stikk, 1-veis, hvit. Brukes sammen med SYSTO stikk eller databrikker i 45x45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 90 mm

  • Antall enheter - 1

  • Enhetstype - Andre

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012740023313

Elnummer

1235923

Leverandørens varenummer

GT4519016

Typebeskrivelse

1235923

Overdelsbredde:

90 mm

Antall enheter:

1

Enhetstype:

Andre

Modell / utførelse:

Glatt

Farge:

Hvit

Lengde:

60 mm

Åpningens bredde:

55 mm

Åpningens høyde:

55 mm

Åpningens diameter:

55 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK07

Ramme Systo stikk, 1-veis, hvit. Brukes sammen med SYSTO stikk eller databrikker i 45x45mm