Utgått

Hager - Reduksjhylse-skjøt 35²-16², bl - KF35B

Hager
KopierKopier
Hager - Reduksjhylse-skjøt 35²-16², bl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - -35...16 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - -35...16 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - -35...16 mm²

  • Materiale leder - Kobber

  • Spenningsområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613803889

Elnummer

1202813

Leverandørens varenummer

KF35B

Typebeskrivelse

1202813

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

-35...16 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

-35...16 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

-35...16 mm²

Materiale leder:

Kobber

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

0...0 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

0...0 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

0...0 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

0...0 mm²

Overflatebeskyttelse:

Andre

Oljestopp/midtsperre:

nei

Med isolasjon:

Ja

Merkestrøm:

80 A

Antall skruer:

2

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Reduksjonshylse/ skjøtehylse blå, 35-16mm2. For cu-cu, eller al-cu reduksjon, eller skjøting. Momentbolter som knekker ved riktig tiltrekkingsmoment. Ledere skal avisoleres i avmerket lengde (merket på skjøten) før terminering (ikke piggklemme). Pinnehylser må benyttes for rk.