Hager - REHAB.RAMME 1RAD 16 MOD UD116N FOR NEBB SKAP B, C, D, E - UD116N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 157 mm
Bredde - 357 mm
Antall DIN-skinner - 1
Antall moduler pr. DIN-skinne - 16
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250616143104
Elnummer
1728810
Leverandørens varenummer
UD116N
Typebeskrivelse
1728810
Høyde:
157 mm
Bredde:
357 mm
Antall DIN-skinner:
1
Antall moduler pr. DIN-skinne:
16
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
98 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei
Rehabiliteringsramme i metall for NEBB skap type C, D og E; 1 rad - 16 moduler. Leveres komplett med jordskinne og DIN-skinne.


