Hager - Rehabpakke bolig, UD216+8k IT - BSPR216-IT8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 2
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Grå
Type avdekning - Deksel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006748900
Elnummer
1728778
Leverandørens varenummer
BSPR216-IT8
Typebeskrivelse
1728778
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
2
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Grå
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Innbyggingsdybde:
80 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Utvidelsesmulighet:
nei
RAL-nummer:
7038
Beskyttelsesklasse IP:
IP21