Utgått

Hager - Rekkeklemme Fase, hurtigkobling-fjærteknikk 10mm2 bev ledning, 16mm2 helkjerne, 57A 800 V - KY10F

Hager
KopierKopier
Hager - Rekkeklemme Fase, hurtigkobling-fjærteknikk 10mm2 bev ledning, 16mm2 helkjerne, 57A 800 V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...10 mm²

  • Merkestrøm In - 57 A

  • Merkespenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613950033

Elnummer

1285752

Leverandørens varenummer

KY10F

Typebeskrivelse

Skrueløs rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...10 mm²

Merkestrøm In:

57 A

Merkespenning:

230 V

Tilkoblingstype 1:

Stikktilkobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

1

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2,5...10 mm²

Tilkoblingstype 2:

Stikktilkobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-121...-121 °C

Bredde:

70 mm

Høyde:

47 mm

Dybde:

57 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Skrueløse rekkelkemmer medfjærteknikk. Egnet for massiv, flertrådet og fintrådet kabel med eller uten endehylse