Utgått

Hager - Rekkeklemme Neutral, skrutilkobling 2,5mm2 bev ledning, 4mm2 helkjerne, 24A 800 V - KX04N

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...0 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Merkespenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613941772

Elnummer

1285770

Leverandørens varenummer

KX04N

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0...0 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...2,5 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

230 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

1

Monteringsmetode:

DIN-/G-skinne TH35/G32

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...4 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

0...120 °C

Bredde:

5 mm

Høyde:

48 mm

Dybde:

44,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Rekkeklemme med skruetilkobling: Krypestrømfast - KC > 600: Temperaturbestandig -120 °C: Egnet for DIN-skinner i alle dimensjoner iht. DIN 50022: Innebygd låsesystem, vibrasjons-og ristesikker: Stor spennvidde, også egnet for to ledere med samme tverrsnitt: Innebygd tomgang ved løsning av klemmeskruene.