Hager - Rekkeklemme Neutral, skrutilkobling 4mm2 bev ledning, 6mm2 helkjerne, 32A 800 V - KX06N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner - 2
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...6 mm²
Merkespenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613940126
Elnummer
1285771
Leverandørens varenummer
KX06N
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...6 mm²
Merkespenning:
400 V
Bredde:
6 mm
Dybde:
53,5 mm
Farge:
Blå