Utgått

Hager - Rekkeklemme PE-jord, hurtigkobling-fjærteknikk 2,5mm2 bev ledning, 4mm2 helkjerne, 24A 800 V - KY04H

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...2,5 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall etasjer - 1

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613950170

Elnummer

1285760

Leverandørens varenummer

KY04H

Typebeskrivelse

Skrueløs rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,13...2,5 mm²

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

1

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,13...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,13...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,13...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-120...-120 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

42 mm

Høyde:

42 mm

Dybde:

57 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grønn-gul

Skrueløse rekkelkemmer medfjærteknikk. Egnet for massiv, flertrådet og fintrådet kabel med eller uten endehylse