Hager - Rekkeklemme PE-jord, hurtigkobling-fjærteknikk 4mm2 bev ledning, 6mm2 helkjerne, 32A 800 V - KY06H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,13...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,13...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613951306
Elnummer
1285761
Leverandørens varenummer
KY06H
Typebeskrivelse
Skrueløs rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,13...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,13...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,13...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Stikktilkobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,13...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Stikktilkobling
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-120...-120 °C
Bredde:
6 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
57 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


