Hager - Rekkeklemme PE-jord, skrutilkobling 4mm2 bev ledning, 6mm2 helkjerne - KX06H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall etasjer - 1
Antall klemmeposisjoner per nivå - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613940218
Elnummer
1285776
Leverandørens varenummer
KX06H
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...6 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-120...-120 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Bredde:
6 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
51 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul