Hager - RESERVE FOTOCELLE INNBYGGING - EE002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hovedmodul
Bredde - 20 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 20 mm
Diameter - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612250028
Elnummer
1480144
Leverandørens varenummer
EE002
Typebeskrivelse
Fotoceller m/tilbeh.
Modell / utførelse:
Hovedmodul
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
20 mm
Diameter:
20 mm
Innfelt montering, IP54, Driftstemperatur -30 - + 60ºC