Hager - RESERVE FOTOCELLE PÅVEGG IP 54 - EE003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hovedmodul
Bredde - 25 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 20 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612250035
Elnummer
1480145
Leverandørens varenummer
EE003
Typebeskrivelse
Fotoceller m/tilbeh.
Modell / utførelse:
Hovedmodul
Bredde:
25 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
20 mm
Diameter:
0 mm
Påvegg montering, IP54, Driftstemperatur -30 - + 60ºC