Utgått

Hager - Reservedør Venstre 650 x 800 - FZ007N

Hager
KopierKopier
Hager - Reservedør Venstre  650 x 800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 248 mm

  • Høyde - 619 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612776559

Elnummer

2471706

Leverandørens varenummer

FZ007N

Typebeskrivelse

2471706

Modell / utførelse:

Dør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

248 mm

Høyde:

619 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

12 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

RESERVEDØR VENSTRE 650 x 800