Utgått

Hager - Reservepatron 1-pol, til over - SPV040

Hager
KopierKopier
Hager - Reservepatron 1-pol, til over

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 2

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 15 kA

  • Sikkerhetsnivå - 3,7 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Netttype DC - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615514950

Elnummer

1659335

Leverandørens varenummer

SPV040

Typebeskrivelse

1659335

Antall ledere (uten jord):

2

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

15 kA

Sikkerhetsnivå:

3,7 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

Ja

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

40 kA

Merkespenning DC:

1000 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

1170 V

Maks. PV spenning:

1170 V

Sikkerhetsnivå L-N:

3,7 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

3,7 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

125 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

125 A

Integrert kortslutningsbeskyttelse:

nei

Inegrert sikring:

nei

Lekkasjestrømsfri:

nei

DIN-størrelse:

3 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Produktnorm EN 61643-11. Overspenningsavleder T2 3P 40kA for solcelleanlegg - solcellepaneler. Overspenningsavleder for 2-polet, isolert og jordet PV likestrømanlegg opp til 1000 V DC, for DIN-skinnemontering, 3-polet baseelement, tre pluggbare, temperaturkontrollerte beskyttelseselementer, statusmelding på hver plugg. Nominell spenning Uc i henhold til IEC61643-1: 1170 V, Beskyttelsesnivå Opp i henhold til IEC61643-1: 3,70 kV, Høyde: 89,80 mm, Bredde: 53,40 mm, Dybde: 58,20 mm, Driftstemperatur: -40 - 80 °C, Med fjernsignalkontakt: nei