Hager - RINGEKLOKKE 8-12V AC 4VA - SU212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 12 V
Lydstyrke - 85 dB
Kapslingsfarge - Grå
Toneart - Tone
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615712127
Elnummer
6243612
Leverandørens varenummer
SU212
Typebeskrivelse
Ringeklokker
Nominell spenning:
12 V
Lydstyrke:
85 dB
Kapslingsfarge:
Grå
Toneart:
Tone
Monteringsmetode:
Innbygning
Strømtype:
AC
Strømforbruk:
0,33 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Hus, overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Innebygd transformator:
nei
Ringeklokke i modulær utførelse, festes på DIN skinne: Driftsspenning 8/12 og 230V : Lydstyrke 85dBA: Kontinuerlig drift maks 1 time.