Hager - RINGETRAFO ST301 8-12/4VA HAGER - ST301

Hager
KopierKopier
Hager - RINGETRAFO ST301 8-12/4VA  HAGER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning 1 - 8 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 0,5 A

  • Maks utgangsstrøm - 0,5 A

  • Type transformator - Standard ringeklokketrafo

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250615703019

Elnummer

6243621

Leverandørens varenummer

ST301

Typebeskrivelse

Ringetransformatorer

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning 1:

8 V

Sekundærstrømstyrke 1:

0,5 A

Maks utgangsstrøm:

0,5 A

Type transformator:

Standard ringeklokketrafo

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Sekundærspenning 2:

12 V

Sekundærspenning 3:

12 V

Sekundærstrømstyrke 2:

0,33 A

Sekundærstrømstyrke 3:

0 A

Maks utgangseffekt:

4 W

Maks effekttap:

1,8 W

Utenpåliggende:

Ja

Innfelt montasje:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Lengde:

111 mm

Bredde:

35 mm

Høyde:

65 mm

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Modulær ringetrafo, festes på DIN skinne :Kortslutningssikker: Merkespenning primær 230V, sekundær 8V / 12V: In 0,5A / 0,33A: 2 mod bredde.