Hager - Røykvarsler Q 10 års batteri radiolink TEK17 - TG550A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Responstemperatur - -10 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3599430009662
Elnummer
6200808
Leverandørens varenummer
TG550A
Typebeskrivelse
TG550A
Virkemåte:
Optisk
Responstemperatur:
-10 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Forsyningsspenning ved DC:
6...6 V
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
Ja
Lydstyrke:
85 dB(A)
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
Ja
Type test- / pauseknapp:
Prøvetast
Selvklebende:
nei
Trenger separat stikkontakt:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
Ja
Maks. Antall I serie:
40
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert backupbatteri:
Litium
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved DC:
6...6 V
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Beskyttelsesklasse IP:
IP32
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
130 mm
Bredde:
130 mm
Høyde/dybde:
49 mm
Diameter:
116 mm


