Hager - SAMLESKINNE 12X5 8FELT - N11A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 250 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 2050 mm
Bredde - 5 mm
Høyde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010330700309
Elnummer
2470475
Leverandørens varenummer
N11A
Typebeskrivelse
2470475
Merkestrøm In:
250 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
2050 mm
Bredde:
5 mm
Høyde:
12 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,


