Hager - SAMLESKINNE 20X5 8FELT - N11AN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 315 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 2050 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330700316
Elnummer
2470476
Leverandørens varenummer
N11AN
Typebeskrivelse
2470476
Merkestrøm In:
315 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
2050 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Samleskinne 20x5, 8 felt, Belastning maks 315A


