Hager - SAMLESKINNE 20X5MM, 1FELT - UM21A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 250 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 246,5 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250616230088
Elnummer
2470478
Leverandørens varenummer
UM21A
Typebeskrivelse
2470478
Merkestrøm In:
250 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
246,5 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Samleskinne 20x5, 1 felt, Belastning maks 315A