Hager - SAMLESKINNE 20X5MM, 4FELT - UM24A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 315 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 996,5 mm
Bredde - 995 mm
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616230231
Elnummer
2470487
Leverandørens varenummer
UM24A
Typebeskrivelse
2470487
Merkestrøm In:
315 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
996,5 mm
Bredde:
995 mm
Høyde:
20 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Samleskinne 20x5, 4 felt, Belastning maks 315A